Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor LMS4124R-13000S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2D-LiDAR-Sensor LMS4124R-13000S01
Artikel-Nr.:
     3517A-48964142
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1116198
EAN/GTIN:
     4047084495991

2D-LiDAR-Sensor LMS4124R-13000S01

2D-LiDAR-Sensoren, LMS4000, LMS4124R-13000S01, Arbeitsbereich: 0,5 m ... 5,5 m, Öffnungswinkel: 70°, Schutzart: IP65, Farbe: Lichtblau (RAL 5012), Integrierte Applikation: Datenausgabe, Anschlussart: 1 x M12, 5-poliger Stecker (Power + I/O + Sync)1 x M12, 8-polige Dose (Ethernet)1 x M12, 5-polige Dose (Encoder + I/O), Scanfrequenz: 600 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
370 mm
Höhe des Sensors:
107 mm
Länge des Sensors:
397 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Reaktionszeit:
4,8 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 9.572,56*
€ 9.828,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.573,47*
€ 9.829,52*
Frei Haus
ab € 9.669,13*
€ 9.925,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.828,61*
€ 11.696,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.760,85*
€ 11.615,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.602,87*
€ 11.427,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.572,56*
€ 11.391,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.