Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48875331 Herst.-Nr.: 6060/001/01 2,2x9,5 EAN/GTIN: 4001796376351 |
| |
|
| | |
| Senk-Blechschraube-C-H DIN7982 galv.verz. 6060/001/01 2,2x9,5 Senk-Blechschrauben-C-H galv. verzinkt HP 2000 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Kopfform: | Senkkopf | Gewindedurchmesser: | 2,2 mm | Länge: | 9,5 mm | Schraubsystem: | Phillips PH | Mit Spitze: | ja | Selbstbohrend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, din 7982 c 2,2 x 9,5, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl, Blechschraube, Knipping-Schraube, Schraube, Befestigungsschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,92* | € 8,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 11,56* | € 15,94* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,16* | € 18,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00578* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|