| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48871075 Herst.-Nr.: 982792.002 EAN/GTIN: 4051859721123 |
|
|
| | |
| Linse 982792.002 Wechsel-Linsenoptik, Linse tiefstrahlend mit Haltering weiß und schwarz. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Linse | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Reflektor gelocht: | nein | Raster gelocht: | nein | Werkstoff: | sonstige | Beschaffenheit der Abdeckung: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,68* | € 13,96* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,77* | € 14,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,67* | € 14,49* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,41* | € 15,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,96* | € 15,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|