Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheinwerfer 250W 8864040020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheinwerfer 250W 8864040020
Scheinwerfer 250W 8864040020
Artikel-Nr.:
     3517A-48793846
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8864040020
EAN/GTIN:
     4022644125648
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Scheinwerfer 250W 8864040020

Für Halogen-Metalldampflampen (HIT-DE) Schutzklasse I, IP65, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, rotationssymmetrischer Aluminiumreflektor hochglänzend, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Montagebügel aus beschichtetem Aluminium mit Neigungsskala: 6 Bohrungen Durchmesser 8,5 mm, Abstand 70 mm (120 mm, 200 mm), 1 Mittelloch Durchmesser 22 mm, Neigungsbereich 150 Grad, Kabelanschluss: M20, Vorschaltgerät und Zündgerät eingebaut, unkompensiert, Kompensation auf Anfrage, serienmäßig ohne Lampe
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 570,81*
€ 668,69*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 573,95*
€ 669,25*
Frei Haus
ab € 577,60*
€ 675,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,69*
€ 795,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,36*
€ 785,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,61*
€ 754,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,12*
€ 729,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,81*
€ 679,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.