| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-48787763 Herst.-Nr.: 99221.013.5 EAN/GTIN: 4010319734875 |
| |
|
| | |
| Ziffer 60mm 5 99221.013.5 Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte. Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Ziffer | Ausführung: | 5 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 2,78* | € 4,46* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,85* | € 4,57* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,89* | € 4,62* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,06* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|