Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckhalter 270mm 39470


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckhalter 270mm 39470
Eckhalter 270mm 39470
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-48704834
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     39470
EAN/GTIN:
     4034451394704

Eckhalter 270mm 39470

Montageprofil mit zwei beweglichen Befestigungsbügeln zum Befestigen von u.a. Strahlern auf Gebäudeecken., silber - RAL 9006, verzinkt, pulverbeschichtet, Tragkraft: max. 10 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
270 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 145,94*
€ 178,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,30*
€ 179,11*
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 185,12*
€ 5,95*
ab € 170,84*
€ 207,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,79*
€ 203,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.