Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Address Res. Mod. 1734-ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Address Res. Mod. 1734-ARM
Address Res. Mod. 1734-ARM
Artikel-Nr.:
     3517A-48557589
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1734-ARM
EAN/GTIN:
     10612598323828

Address Res. Mod. 1734-ARM

Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Breite:
12 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
75,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 28,54*
€ 39,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,29*
€ 39,61*
€ 3,90*
ab € 29,67*
€ 40,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.