Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken Edelstahl A4 4668/000/74 40x4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken Edelstahl A4 4668/000/74 40x4
Artikel-Nr.:
     3517A-48352746
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4668/000/74 40x4
EAN/GTIN:
     4044325905448
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken

Feuerwehr-Karabinerhaken Edelstahl A4 4668/000/74 40x4

Feuerwehr-Karabinerhaken Edelstahl, A4 blank Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 299,23*
€ 355,11*
Frei Haus
ab € 300,89*
€ 358,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,11*
€ 422,5809
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 352,39*
€ 419,3441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,37*
€ 400,2803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,37*
€ 386,0003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,23*
€ 356,0837
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9923* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.