Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostatregler V.03 PT100 12-24V ST710-KEB#900210.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-47855047
Hersteller:
     Störk-Tronic
Herst.-Nr.:
     900210.003
EAN/GTIN:
     k.A.

Thermostatregler V.03 PT100 12-24V ST710-KEB#900210.003

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Temperaturmessbereich:
-60..400 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 329,41*
€ 393,66*
Frei Haus
ab € 331,56*
€ 397,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,90*
€ 465,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,98*
€ 424,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,41*
€ 392,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.