| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-47065133 Herst.-Nr.: 223085 EAN/GTIN: 4050143348305 |
|
|
| | |
| Ein-/Ausgang (HART) Universell FB7204B3 Baureihe: Universeller Ein-/Ausgang, Anzahl der analogen Eingänge: 4, Anzahl der analogen Ausgänge: 4, Anzahl der binären Eingänge: 4, Anzahl der binären Ausgänge: 4, Belegte Steckplätze: 1, Anschluss von: 2-Draht-Transmitter, Druckmessumformer, Durchflussmessumformer, Füllstandsmessumformer, I/P-Wandler, Magnetventil, Proportionalventil, Temperaturmessumformer, Vor-Ort-Anzeige, akustischer Alarm, potenzialfreier Kontakt, visueller Alarm, HART-Kommunikation: ja, HART-Sekundärvariable: ja, Leitungsfehlerüberwachung: ja, Ex-Ausgang-Spannung: 27 V, Ex-Ausgang-Strom: 87 mA, Ex-Ausgang-Leistung: 575 mW, Binärausgang - Leerlaufspannung: 22. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 879,36* | € 962,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 874,47* | € 963,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 857,16* | € 968,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 886,86* | € 972,01* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 886,17* | € 972,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|