Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 8x24x1 FADV2MTC8X24X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-45879321
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534021
EAN/GTIN:
     0782856937531

Stromschiene Flexibar Adv. 2m verz. 8x24x1 FADV2MTC8X24X1

Flexible Lamellenkupferstange mit Advanced Technology Design
dünne Lamellen aus verzinntem elektrolytischem Kupfer mit hochbeständiger, halogenfreier, raucharmer und flammfester Isolierung. Flexibar Advanced 2 m lang, 8X24X1 mm.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Länge:
2 mm
Breite:
1,08 mm
Stärke:
11,6 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
0,07 mm
Anzahl der Lamellen:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 103,50334*
€ 118,72334*
13 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 101,59*
€ 118,92*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 69,00*
ab € 107,25*
€ 123,75*
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 184,35*
€ 207,03*
26 Tage
unbekannt
3
€ 5,90*
ab € 185,86*
€ 208,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 118,72334*
€ 141,28077
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,89334*
€ 140,29307
pro Stück
ab 15 Stück
€ 113,72334*
€ 135,33077
pro Stück
ab 30 Stück
€ 110,55334*
€ 131,55847
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 103,50334*
€ 123,16897
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 356,17002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.