|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-45874967 Herst.-Nr.: 258338 EAN/GTIN: 4010311139944 |
| |
|
|  |  |
 | Silikonschlauch in Abrollboxen SB CSS 10mm trans 8m Kaltschrumpf-Silikon-Isolierschläuche bestehen aus hochelastischem Silikongummi und werden sowohl für die elektrische Isolierung von isolierten Polymer- oder Gummikabeln mit bis zu 1 kV als auch zum Schutz und zur Abdichtung nicht-elektrischer Installationen verwendet. Sie schützen zudem zuverlässig Verbindungen zwischen Kabeln unterschiedlicher Durchmesser. Weitere Informationen:  |  | Innendurchmesser: | 10 mm | Farbe: | farblos | Hitzebeständig: | ja | Strecktülle: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 40,92* | € 52,69* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 40,77* | € 53,20* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 44,21* | € 56,89* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 47,59* | € 60,93* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 52,20* | € 66,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|