|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-42762684 Herst.-Nr.: 3067612 EAN/GTIN: 0662488676124 |
|
|
|  |  |
 | Opto Sensor Triangulation Q50ANY Opto-Sensor, Triangulationssensor mit Schaltausgang, max. Reichweite 200 mm, Leitungslänge 2 m, Vorder- und Hintergrundausblendung, Erfassungsbereich 50...200 mm, Kabel 2m, 5 polig, Betriebsspannung 12 30 VDC, NPN Schaltausgang, Ansprechzeit des Ausgangs 4 ms Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 333,78* | € 390,52* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 341,39* | € 395,78* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 342,84* | € 399,47* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 347,51* | € 410,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|