Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Versandaufkleber - Lieferschein innenliegend/Packing list inside - 50,8 x 25,4 mm, 1.000 Warnetiketten, Papier rot
Artikel-Nr.:
     3500-V23-051X025LRD-1000
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     V23-051X025LRD-1000
EAN/GTIN:
     4059312063971
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Hinweisetiketten in 51 x 25 mm zur eindeutigen Kennzeichnung Ihrer Versandstücke für mehr Vorsicht
  • Permanent haftende Papieretiketten mit Warnhinweisen sorgen für einen zuverlässigen Halt während des Transports
  • Lieferumfang: 1000 Versandhinweis Haftetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Paketaufkleber (rot) selbstklebend mit Aufdrucktext: Lieferschein innenliegend! Packing list inside
  • Weitere Anwendungen: Kartonaufkleber, Umzugsetiketten, Versandetiketten, Signaletiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Warnetiketten sowie Transportkennzeichen

1.000 selbstklebende Warnetiketten mit Aufdruck "Lieferschein innenliegend! Packing list inside" für die Kennzeichnung auf Paketen, Kartons und Packstücken.
Die Aufkleber in der Größe 50,8 x 25,4 mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert.
Versandaufkleber aus Papier (rot) sind permanent haftend und haben somit eine hohe Endfestigkeit.
Folienetiketten sind gegenüber Papieretiketten wisch- & wetterfest sowie widerstandfähig gegen Wasser und Haushaltsreiniger.
Artikelnummer: V23-051X025LRD-1000
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Versandetikett
Materialname:
Papier
Farbe:
rot
Breite:
50,8 mm
Höhe:
25,4 mm
Aufdrucktext:
Lieferschein innenliegend/Packing list inside
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
54 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, adress-etiketten rot, adress etiketten, adress-etiketten auf rolle, Hinweisetiketten, Post-Etiketten, Paketaufkleber, Transportaufkleber, Transportetiketten, Versandetiketten, Versandaufkleber, Verpackungsaufkleber, Verpackungsetiketten, Warnetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00506* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,18*
€ 15,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.