Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportaufkleber 100 x 150 mm, enthält lebende Tiere, Live Animals (Lebende Tiere), Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Transportaufkleber 100 x 150 mm, enthält lebende Tiere, Live Animals (Lebende Tiere), Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 150 mm, enthält lebende Tiere, Live Animals (Lebende Tiere), Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 150 mm, enthält lebende Tiere, Live Animals (Lebende Tiere), Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 150 mm, enthält lebende Tiere, Live Animals (Lebende Tiere), Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 150 mm, enthält lebende Tiere, Live Animals (Lebende Tiere), Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 150 mm, enthält lebende Tiere, Live Animals (Lebende Tiere), Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Transportaufkleber 100 x 150 mm, enthält lebende Tiere, Live Animals (Lebende Tiere), Polyethylen, permanent, 500 Transportetiketten
Artikel-Nr.:
     3500-TA014F
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     TA014F
EAN/GTIN:
     4251322395367
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
  • Selbstklebende Transportetiketten (B x H) 100 x 150 mm für die Kennzeichnung von Transportgütern
  • Gefahrgutaufkleber aus Polyethylen für einen zuverlässigen Halt während des gesamten Transportweges
  • Lieferumfang: 500 Gefahrgutetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern, Rollenbreite: 104 mm
  • Aufdrucktext der Versandhinweis Haftetiketten: Live Animals (Lebende Tiere); Piktogramm: Tiere; enthält lebende Tiere
  • Verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, Versandaufkleber

Transportaufkleber (weiß) für die Kennzeichnung Ihrer Transportgüter (Aufdrucktext: Live Animals (Lebende Tiere)Piktogramm: Tiere, enthält lebende Tiere). Die Aufkleber aus Polyethylen in der Größe 100 x 150mm sind 1-bahnig auf 1 Rolle(n) produziert . Die permanent klebenden Etiketten garantieren einen sicheren & zuverlässigen Halt über die gesamte Strecke des Transportweges und besitzen eine hohe Endfestigkeit. Hauptanwendung finden diese Etiketten beim Bekleben Ihrer Transportobjekte. Außerdem sind sie verwendbar als Paketaufkleber, Warnetiketten, Kartonaufkleber, Gefahrgutetiketten, etc.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Transportaufkleber
Materialname:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Aufdrucktext:
Live Animals (Lebende Tiere)
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Klebstoff:
permanent
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Warnetikett, Warnetikettenrolle, labelident warnetiketten, haft etiketten, haftetiketten durchmesser 100 mm, Gefahrgutzettel Batterie, Gefahrzettel Batterie, Gefahrgut-Aufkleber UN, Gefahrgut-Etiketten UN, Gefahrgutaufkleber UN, Batterieaufkleber, Lithium Battery, Warn-Klebeetikett, Aufkleber Gefahrgut Lithium Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,02846* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,35*
€ 38,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 27,34*
€ 32,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 25,11*
€ 29,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,24*
€ 25,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 19,99*
€ 23,79
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.