Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Armor AXR7+, 55 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 1, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T47329IO
Artikel-Nr.:
     3500-FTA-H055-074BK
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     FTA-H055-074BK
EAN/GTIN:
     4059312039884
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle,Thermotransferf...
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 1 Rolle(n) AXR7+
  • Die Farbbänder mit den Maßen 74 m x 55 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das AXR7+ bietet gute Druckqualität und eine erstklassige mechanische Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Aufdrucke sind abrieb- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Temperaturen bis 180°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s (10 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den exzellenten Druck auf zahlreichen Kunststoffen bzw. synthetischen Materialien (PVC, PET, PE, PP) sowie auf Hochglanzpapieren. Anwendungsgebiete des Armor AXR7+ Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und hochwertige industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
AXR7+
Farbe:
schwarz
Breite:
55 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Farbband:
Harz
Rollenkern:
0,5 Zoll (12,7 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.