Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 2.000 DIN A6 Bogen, Papier permanent, mit Abziehhilfe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 2.000 DIN A6 Bogen, Papier permanent, mit Abziehhilfe
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 2.000 DIN A6 Bogen, Papier permanent, mit Abziehhilfe
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 2.000 DIN A6 Bogen, Papier permanent, mit Abziehhilfe
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 2.000 DIN A6 Bogen, Papier permanent, mit Abziehhilfe
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 2.000 DIN A6 Bogen, Papier permanent, mit Abziehhilfe
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 2.000 DIN A6 Bogen, Papier permanent, mit Abziehhilfe
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 2.000 DIN A6 Bogen, Papier permanent, mit Abziehhilfe
Artikel-Nr.:
     3500-EBL-A6-105X148PP-TS
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EBL-A6-105X148PP-TS
EAN/GTIN:
     4059312152781
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Laseretiketten in der Größe 105 x 148 mm zum universellen Kennzeichnen im Büro oder im Versandwesen - Formatgleich: Herma 8689
  • Material: Kostengünstiges und recyclebares Papier - Ideal für den flexiblen Einsatz im Innenbereich - Abziehhilfe durch rückseitige Trägerschlitzung, mit umlaufendem Sicherheitsrand
  • Lieferumfang: 2000 rechteckige Universal Etiketten auf 2000 Blatt (DIN A6 - Formatgröße) in der Farbe weiß
  • Bedruckbar in Laser- & Inkjetdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Schreibstiften individuell beschriftbar
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Logistiketiketten, Lageretiketten, Produktetiketten

Die Papieretiketten in der Größe 105 x 148 mm sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Die Universal Etiketten sind mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet und damit für die dauerhafte Kennzeichnung im Innenbereich geeignet. Im Lieferumfang sind 2.000 Laseretiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Dank des vielseitigen DIN A6-Formates sind die Etiketten universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro, als selbst gedruckte Adressaufkleber oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die allgemeine Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen.
Bedrucken Sie die Etiketten in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer. Alternativ lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etiketten, DIN A6 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Etiketten pro Blatt:
1
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Herma 8689
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Universaletiketten, Inkjet-Etiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Versandetiketten, 105 x 148, DIN A6 Bogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,0076* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,05*
€ 48,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,46*
€ 44,58
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 36,16*
€ 43,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 18,09*
€ 21,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.