Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1.000 DIN A5 Bogen, Papier permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1.000 DIN A5 Bogen, Papier permanent
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1.000 DIN A5 Bogen, Papier permanent
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1.000 DIN A5 Bogen, Papier permanent
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1.000 DIN A5 Bogen, Papier permanent
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1.000 DIN A5 Bogen, Papier permanent
Adress-Etiketten 105 x 148 mm, 2.000 Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS auf 1.000 DIN A5 Bogen, Papier permanent
Artikel-Nr.:
     3500-EBL-A5-105X148PP
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EBL-A5-105X148PP
EAN/GTIN:
     4059312054863
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Haftetiketten in 105 x 148 mm (2x DIN A6 Etiketten auf DIN A5 Bogen) zur Kennzeichnung Ihrer Post, Pakete oder Kartons im Lager
  • Papieretiketten für kurzzeitige Anwendungen auf strukturierten oder glatten Oberflächen als Versandetiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - mit umlaufendem Sicherheitsrand
  • Universal Etiketten A5 selbstklebend - Einfaches ablösen der DHL Etiketten nicht möglich
  • Lieferumfang: 2000 Klebeetiketten A5 auf 1000 Blatt für Ihren Laserdrucker
  • Weitere Anwendungen: Lageretiketten, Paketaufkleber A5, Versandetiketten A5

Die Papieretiketten in der Größe 105 x 148 mm (Breite x Höhe) sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Die Universal Etiketten sind mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet und damit für die dauerhafte Kennzeichnung im Innenbereich geeignet. Im Lieferumfang sind 2.000 Laseretiketten enthalten.
Dank des vielseitigen DIN A5-Formates und der schlichten weißen Farbe sind die Etiketten universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die unbeschichteten Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die allgemeine Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen.
Es gibt zwei Möglichkeiten wie Sie unsere Bogenetiketten selbst gestalten können. Auf der einen Seite können sie in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer bedruckt werden. Auf der anderen Seite lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Durch diese individuellen Kennzeichnungen kann es zu keinen Verwechslungen kommen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etiketten auf DIN A5 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Etiketten pro Blatt:
2
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Universaletiketten, Inkjet-Etiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Versandetiketten, DIN A5 Bogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,00715* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,79*
€ 42,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,83*
€ 40,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 31,30*
€ 37,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,83*
€ 31,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,61*
€ 30,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,39*
€ 29,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.