Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten 38 x 21,2 mm, 6.500 Papieretiketten auf 100 Blatt DIN A4 Bogen, Farbetiketten leuchtgelb für Laser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Neonetiketten 38 x 21,2 mm, 6.500 Papieretiketten auf 100 Blatt DIN A4 Bogen, Farbetiketten leuchtgelb für Laser
Neonetiketten 38 x 21,2 mm, 6.500 Papieretiketten auf 100 Blatt DIN A4 Bogen, Farbetiketten leuchtgelb für Laser
Neonetiketten 38 x 21,2 mm, 6.500 Papieretiketten auf 100 Blatt DIN A4 Bogen, Farbetiketten leuchtgelb für Laser
Neonetiketten 38 x 21,2 mm, 6.500 Papieretiketten auf 100 Blatt DIN A4 Bogen, Farbetiketten leuchtgelb für Laser
Neonetiketten 38 x 21,2 mm, 6.500 Papieretiketten auf 100 Blatt DIN A4 Bogen, Farbetiketten leuchtgelb für Laser
Artikel-Nr.:
     3500-EB038X021LYW
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EB038X021LYW
EAN/GTIN:
     4251322329850
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Farbige Etiketten selbstklebend auf DIN A4 Bogen in leuchtgelb - Ideal zur auffälligen Kennzeichnung in Büro, Lager oder Logistik
  • Holzfreie Papier-Etiketten für kurzzeitige Verwendungen im Innenbereich
  • Erstklassige Druckergebnisse bei Bedruckung in Ihrem Laserdrucker, Kopierer oder Inkjet-Drucker mit lösemittelbasierten Tinten
  • Lieferumfang: 6500 farbige Universal-Etiketten auf 100 DIN A4 Bogen in der Größe 38 x 21 mm
  • Anwendungen: Adressetiketten, Büroetiketten, Laseretiketten, Markierungspunkte, Preisetiketten, Produktetiketten, Warnetiketten

Selbstklebende Etiketten in der Größe 38 x 21,2 mm für Büro, Handel, Lager oder Logistik. Das holzfreie Papier eignet sich hervorragend bei kurzfristiger Verwendung im Innenbereich. Im Lieferumfang sind 6.500 Neon-Etiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten.
Die fluoreszierenden Haftetiketten in leuchtgelb von Labelident werden zur auffälligen, farbigen Kennzeichnung für höchste Aufmerksamkeit eingesetzt. Sie sind kostengünstig und universell einsetzbar, z.B. für die Büro-Kennzeichnung, zur Produktkennzeichnung mit Artikeldaten und Barcodes, als Warenaufkleber, für die Adress- und Versandetikettierung.
Bedrucken Sie die Bogenetiketten einfach und schnell in Ihrem Laserdrucker, Kopierer oder Inkjet-Drucker. Eine Sicherheitskante am Etikettenbogen schützt ihren Drucker vor Klebstoffablagerungen und vor einer Ablösung der Etiketten beim Druckvorgang. Bogen mit glatten, sauberen Kanten wirken einem Papierstau im Gerät entgegen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Etiketten, DIN A4 Bogen
Druckverfahren:
Laser
Materialname:
Papier
Farbe:
leuchtgelb
Breite:
38 mm
Höhe:
21,2 mm
Etiketten pro Blatt:
65
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Weitere Suchbegriffe: Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, neonetiketten gelb 70x36, inkjet etiketten, inkjet-etiketten gelb, Adressetiketten, Universaletiketten, Laser-Etiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Markierungspunkte, Etiketten rund, Runde Etiketten, Beschriftungsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6.500 Etiketten (ab € 0,00118* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,95*
€ 24,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.