| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-EB-GPP210X148 Herst.-Nr.: EB-GPP210X148 EAN/GTIN: 4251322323094 |
| |
|
| | |
| - Glossy Etiketten in der Größe 210 x 148 mm für den farbigen Etikettendruck in fotorealistischer Qualität
- Material der Tintenstrahl-Etiketten: Papier - Ideal für stark haftende Verklebungen mit gestochen scharfen Aufdrucken
- Lieferumfang: 200 weiße Inkjet Haftetiketten auf 100 Blatt (DIN A4 - Formatgröße)
- Das Aufkleberpapier lässt sich in Inkjet-, Laser-, Tintenstrahl-Drucker bedrucken - Farbige Druckbilder dank wasserbasierten und pigmentierten Tintenpatronen
- Weitere Anwendungen: Lebensmitteletiketten, Kosmetiketiketten, Flaschenetiketten, Preisetiketten
Die Papieretiketten in der Größe 210 x 148 mm sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Die Universal Etiketten sind mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet und damit für die dauerhafte Kennzeichnung im Innenbereich geeignet. Im Lieferumfang sind 200 Laseretiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Dank des vielseitigen DIN A6-Formates sind die Etiketten universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro, als selbst gedruckte Adressaufkleber oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die allgemeine Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen. Bedrucken Sie die Etiketten in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Tintenstrahldrucker. Alternativ lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A4 Bogen | Druckverfahren: | Inkjet | Laser | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 210 mm | Höhe: | 148 mm | Beschichtung: | beschichtet | Etiketten pro Blatt: | 2 | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | hochglänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, inkjetetiketten weiß, inkjet etiketten, universaletiketten auf din a4 bogen, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsetikett weiß, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten weiß, Laser-Etiketten, Papieretiketten glänzend, Tintenstrahletiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| |