| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-EB-A6-WE-105148 Herst.-Nr.: EB-A6-WE-105148 EAN/GTIN: 4059312152378 |
| |
|
| | |
| - Laseretiketten in der Größe 105 x 148 mm zum universellen Kennzeichnen im Büro oder im Versandwesen
- Material: Kostengünstiges und recyclebares Papier - Ideal für den flexiblen Einsatz im Innenbereich - mit umlaufendem Sicherheitsrand
- Lieferumfang: 400 rechteckige Universal Etiketten auf 400 Blatt (DIN A6 - Formatgröße) in der Farbe weiß
- Bedruckbar in Laser- & Inkjetdrucker oder Kopierer - Alternativ mit Schreibstiften individuell beschriftbar
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Logistiketiketten, Lageretiketten, Produktetiketten
Die Papieretiketten in der Größe 105 x 148 mm sind die kostengünstige und recyclebare Alternative für alle Anwendungen im Innenbereich ohne direkten Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Die Universal Etiketten sind mit einem permanent haftenden Klebstoff ausgestattet und damit für die dauerhafte Kennzeichnung im Innenbereich geeignet. Im Lieferumfang sind 400 Laseretiketten im wiederverschließbaren Stülpkarton enthalten. Dank des vielseitigen DIN A6-Formates sind die Etiketten universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für vielfältige Kennzeichnungen im Büro, als selbst gedruckte Adressaufkleber oder als Versandetiketten für die Kennzeichnung von Ihren Briefen, Paketen und anderen Versandstücken. Die Blattetiketten eignen sich allerdings auch für die allgemeine Markierung und Kennzeichnung von Produkten, Geräten oder sonstigen Erzeugnissen. Bedrucken Sie die Etiketten in einem Laserdrucker, Inkjetdrucker oder Kopierer. Alternativ lassen sich die Etiketten mit handelsüblichen Schreibstiften beschriften. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etiketten, DIN A6 Bogen | Druckverfahren: | Laser | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | weiß | Breite: | 105 mm | Höhe: | 148 mm | Etiketten pro Blatt: | 1 | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, adress-etiketten auf a5-blättern, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Universaletiketten, Inkjet-Etiketten, Papieretiketten, Blatt-Etiketten, Bogenetiketten, Versandetiketten, 105 x 148, DIN A6 Bogen |
| | |
| |