| |
|
| Artikel-Nr.: 3500-5542075 Herst.-Nr.: 5542075 EAN/GTIN: 4251322332607 |
| |
|
| | |
| - Halbautomatischer cab Etikettenspender cab HS120 zur direkten Montage an Ihrem Etikettendrucker
- Bedruckte Etiketten mit einer Rollenbreite von 20 mm bis 120 mm direkt nach Erstellung spenden - Passendes Etikettenmaterial: Papier, Kunststoffe auch transparent
- Lieferumfang: 1 halbautomatischer cab HS120 Etikettenspender für Etiketten mit Rollenkerndurchmesser von 3 Zoll (76,2 mm)
- Spenderichtung: Fuß voraus (horizontale Spenderichtung) - Verschiedene Ausführungen passend für Ihre Anwendung
- Das benutzerfreundliche Bedienfeld zeigt Ihnen an, wie viel Etiketten bereits abgenommen wurden.
CAB Etikettenspender cab HS120 aus Kunststoff für das Spenden von Rollenetiketten mit einem Rollendurchmesser bis 200 mm. Dieses Modell hat eine einstellbare Spendegeschwindigkeit und spendet in Richtung Fuß voraus. Das Spendegerät erkennt, dass Sie der Rolle ein Etikett entnommen haben und schiebt die Rolle automatisch weiter, sodass Sie das nächste Etikett entnehmen können. Im gleichen Zug wird das leere Trägermaterial automatisch aufgerollt und kann im Nachhinein bequem entsorgt werden. Die zeitsparenden Etikettenspender werden überwiegend in industriellen Bereichen eingesetzt und trennen Ihre Etiketten dort zuverlässig von Ihrem Trägermaterial. Dabei spielt es keine Rolle, aus welchem Material Ihre Etiketten sind. Selbst Etiketten aus weicher Polypropylen- oder PVC-Folie werdenproblemlos abgelöst. Diese Etikettenspender werden direkt am Etikettendrucker montiert oder aufgestellt und Spenden das frisch bedruckte Etikett sofort nach der Erstellung. So können automatische Etikettenspender z.B. mit Zählwerken, Mikrotaster, kräftigen Motoren, automatischem Vorschub, regulierbarer Spende-Geschwindigkeit und vielen weiteren Feinheiten ausgerüstet sein. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Etikettenspender | Modell: | HS120 | Materialname: | Kunststoff | Etiketten Rollenbreite max.: | 120 mm | Etiketten Rollenbreite min.: | 20 mm | Etikettenwicklung: | außen-/innen gewickelt | Spenderichtung: | Fuß voraus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cab etikettenspendegerät, etikettenspender, etikettenspender 120mm, Rollenspender, Tischetikettenspendegerät, Etikettenabroller, Rollenetikettenspender, Haftetikettenspender, Etikettierer, Etikettiergerät, Haftetiketten-Spender, Spender Haftetiketten, Spender für Etiketten, Labelident Etikettenspender |
| | |
| |