Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Hörgerätebatterien 675 blau 6 Stück, Typ 675 P675 ZL1 PR44 mit 1,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Hörgerätebatterien 675 blau 6 Stück, Typ 675 P675 ZL1 PR44 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 675 blau 6 Stück, Typ 675 P675 ZL1 PR44 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 675 blau 6 Stück, Typ 675 P675 ZL1 PR44 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 675 blau 6 Stück, Typ 675 P675 ZL1 PR44 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 675 blau 6 Stück, Typ 675 P675 ZL1 PR44 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 675 blau 6 Stück, Typ 675 P675 ZL1 PR44 mit 1,4V
ANSMANN Hörgerätebatterien 675 blau 6 Stück, Typ 675 P675 ZL1 PR44 mit 1,4V
Artikel-Nr.:
     3475-5013253
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5013253
EAN/GTIN:
     4013674013258
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Moderne Zink-Luft Hochleistungsbatterien

Diese Hörgerätebatterien mit moderner Zink-Luft-Technologie (1,4 V) sind die optimale Energiequelle für alle analogen und digitalen Hörgeräte. Auch für die modernste Generation der digitalen Geräte hervorragend geeignet.

Lange Betriebsdauer und hohe Kapazität

Sehr großer Wert wurde auf eine hervorragende Performance dieser Knopfzellen gelegt: Hohe Kapazität für eine lange Betriebsdauer und optimale Betriebssicherheit sind garantiert.

Lange Haltbarkeit

Die Hörgerätebatterien bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.

  • Die Hörgeräte-Batterien von ANSMANN sind quecksilberfrei und damit die optimale Energiequelle für Ihr Hörgerät - für mehr Power und besseren Klang ohne unangenehme Störgeräusche
  • Mit den 1.4 Volt sind die Knopfzellen für Hörgeräte kompatibel - für alle Hörhilfen mit Batterien Typ 675 sowie für analoge als auch digitale Hörgeräte
  • Dank ihres hohen Qualitätstandards bietet die Hörgerätebatterie eine lange Laufzeit von etwa einer Woche & eine Lagerfähigkeit von 4 Jahren / Die Batterien für Hörgeräte sind auslaufsicher
  • Egal ob im Hinter-dem-Ohr Gerät oder Im-Ohr Gerät - die Zinc Air Hearing Aid versorgen Ihr Gerät durch die stabile Spannungslage immer zuverlässig mit der richtigen Power
  • Lieferumfang: 1x 6er Pack Hörgerätbatterien mit der Größe Typ 675 & 1,45 Volt / 6 Batterien in einer Verpackung zur leichten Entnahme - ideal als Hörgeräte Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, ansmann knopfzelle, knopfbatterie, zink-luft knopfzellen, signia, oticon, phonak, widex, resound
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 2,20*
€ 3,24*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,36*
1 Tag
59
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,45*
1 Tag
70
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,63*
Lager 3475
unbekannt
€ 3,90*
ab € 5,95*
€ 8,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3475
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3475
Versand: Lager 3475
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.