Wärme immer dort, wo Sie benötigt wird
Das Produkt ist perfekt für Eltern und Hobby-Handwerker. Unser Wandheizstrahler ist eine Wärmequelle, welche an der Wand an der benötigten Stelle befestigt werden kann. Der Wandheizstrahler WHS1200AC integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten in der Werkstatt, z.B. in Werkstätten, Arbeitstischen, Überdachten Terrassen, Haus, Wickeltisch.
Leistungsstarke Wärmequelle
Durch den Einsatz der leistungsstarken Heizstäbe erzeugt der Wandheizstrahler die in 2 Stufen wählbare Leistungsstufe. Es kann zwischen 2 Leistungsstufen, 600W – für Wickeltisch und 1200W – für andere Anwendungen, gewählt werden. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird die Wärme gleichmäßig verteilt, ebenso kann der Winkel um 55° verstellt werden.
Robust, und spritzwassergeschützt
Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Dank IP24 ist der Wandheizstrahler gegen Fremdkörper (12,5mm und größer), und Spritzwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt.
Starke technische Werte mit verschiedenen Anwendungsbereichen
Der Wandheizstrahler ist durch seine 2 Leistungsstufen für verschiedene Anwendungen geeignet. Ob in der Werkstatt oder im Haus findet der WHS1200AC seine Verwendung.
Sofort einsatzbereit
Durch die Bohrschablone und die mitgelieferten Befestigungsmaterialien, ist der Wandheizstrahler perfekt für den sofortigen Einsatz. Bevor der Heizstrahler in Betrieb genommen wir muss jedoch die Anleitung genau beachtet werden.