| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4055626170671 Herst.-Nr.: 1418342 EAN/GTIN: 4055626170671 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 105 ... 105°C, Bemessungsspannung 63V, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Einbaustecker, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder buchse 4 pol, einbaustecker, einbaustecker 4 polig, Einbausteckverbinder, Industriesteckverbinder, Rundsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,495* | € 4,945* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,51* | € 4,96* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,5095* | € 4,9995* | | | | Lager 3461 | | | | 60 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,56* | € 5,02* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,56* | € 5,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 301,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|