Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4046356989053 Herst.-Nr.: 1412264 EAN/GTIN: 4046356989053 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 105 ... 105°C, Bemessungsspannung 48V, Überspannungskategorie II, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, Geschirmt, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,005* | € 3,285* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,02* | € 3,29* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,0349* | € 3,3149* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,06* | € 3,32* | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,10* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 332,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|