Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter HC-B 6-A-UT-PEL-M


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-SI4017918969622
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1648024
EAN/GTIN:
     4017918969622
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
phoenix contact klemmenadapter
Kontaktausführung Stift, Polzahl 6, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes sonstige, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur 125 ... 125°C, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Breite 34mm, Höhe 71,6mm, Tiefe 71,55mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,78*
€ 21,90*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 24,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 63,26*
€ 76,30*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 65,67*
€ 79,06*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 65,79*
€ 79,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,06*
€ 94,0814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,33*
€ 90,8327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,54*
€ 85,1326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,40*
€ 83,776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,37*
€ 82,5503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,67*
€ 78,1473
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1772722
ab € 0,343*
Zubehör
Phoenix Contact
1676857
ab € 0,648*
Zubehör
Phoenix Contact
1676860
ab € 0,773*
Zubehör
Phoenix Contact
1686478
ab € 4,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1644326
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.