| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4015609506576 Herst.-Nr.: 82909005 EAN/GTIN: 4015609506576 |
| |
|
| | |
| Ausführung Sockel komplett, Werkstoff Kunststoff, Farbe grau, Breite 590mm, Höhe 500mm, Tiefe 330mm, Geeignet für Gehäusebaubreite 590mm, Geeignet für Gehäusebautiefe 330mm, Geeignet für Außenaufstellung, Geeignet für Kabelrangierung, |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 523,00* | € 602,65* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 523,64* | € 603,22* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.034,83* | € 1.150,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|