| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI10662468097540 Herst.-Nr.: 800FP-LMP44 EAN/GTIN: 10662468097540 |
| |
|
| | |
| Farbe des Knopfes rot, Bauform der Linse rund, Durchmesser der Kappe 40mm, Lochdurchmesser 22,5mm, Schutzart (IP) IP66, Bauform des Knopfes flach, Geeignet für Beleuchtung, Tastend, Art der Entriegelung Zug-Entriegelung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,25* | € 28,57* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,31* | € 28,69* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,92* | € 32,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|