Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse HanHigh T16B-agg-QB 09628160391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 16B; IP65
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® High Temp; Größe 16B; IP65
Artikel-Nr.:
     3461-SI-HER9628160391
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09628160391
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Ausführung des Gehäuses sonstige, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Gehäusefarbe sonstige, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung ohne, Mit Dichtung, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 200°C, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65,
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,27*
€ 56,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,18492*
€ 56,59492*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,74*
€ 57,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 45,012*
€ 57,192*
Frei Haus
ab € 45,35*
€ 57,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,192*
€ 68,05848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,862*
€ 64,09578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,782*
€ 60,43058
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,542*
€ 58,95498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,722*
€ 57,97918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,012*
€ 53,56428
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.