Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder PFT Slimdes.fem.Dcod 21038812425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-SI-HER21038812425
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21038812425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Wanddurchführung
harting buchsenkontakt
Kontaktausführung Buchse, Bemessungsstrom In 4A, Umgebungstemperatur -40 ... 85°C, Bemessungsspannung 250V, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,13 ... 0,82mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,13 ... 0,82mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Zink, Beschichtung Gehäuse sonstige, Werkstoff des Gewinderings Zinkdruckguss, Art der Verriegelung Verschraubung, Schutzart (IP), montiert IP65/IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, wanddurchführung 4 polig, Crimpanschluss, Industriesteckverbinder, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, für Rückwandmontage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 19,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,22*
€ 19,13*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,4003*
€ 19,3003*
10
Frei Haus
ab € 16,813*
€ 19,853*
1
€ 8,95*
ab € 19,47*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,3003*
€ 22,96736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,8603*
€ 22,44376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,4003*
€ 19,51636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 193,003* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.