| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S782856927198 Herst.-Nr.: 196753 EAN/GTIN: 0782856927198 |
| |
|
| | |
| Endbefestigung mit Stahldeckhaken, Art des Endanschlusses Haken, Art der Entriegelung Druckknopf, Kabellänge 3m, Kabeldurchmesser 2mm, Kabelmaterial Stahl, Oberflächenschutz verzinkt, Material Sperrvorrichtung/Spanner Zamak, Farbe Zink, Zulässige Nutzlast 27kg, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,51019* | € 8,22019* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,52* | € 8,27* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,6304* | € 8,4304* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,708* | € 8,508* | | | | Lager 3461 | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,8687* | € 8,771* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 87,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|