Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runsteckverbinder M12-M8pol Stift/Acod 21031211801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S5713140137240
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21031211801
EAN/GTIN:
     5713140137240
Suchbegriffe:
IDC-Schneidklemmanschluss
Industriesteckverbinder
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Kontaktausführung Stift, Ausführung des Gehäuses gerade, Bemessungsstrom In 2A, Umgebungstemperatur -40 ... 85°C, Bemessungsspannung 30V, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 0,34mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 0,34mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemmanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Gehäuses Zink, Beschichtung Gehäuse sonstige, Werkstoff des Gewinderings Zinkdruckguss, Art der Verriegelung Verschraubung, Schutzart (IP), montiert IP65/IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,49*
€ 50,01*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,4734*
€ 50,1334*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,24*
€ 50,93*
Frei Haus
ab € 38,10*
€ 50,98*
€ 8,95*
ab € 37,94*
€ 52,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,1334*
€ 59,65875
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,1334*
€ 58,46875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,8834*
€ 53,41125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,3934*
€ 51,63815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,3934*
€ 50,44815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,4734*
€ 44,59335
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2080568
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.