| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S5414363115496 Herst.-Nr.: 7TCI029770R0099 EAN/GTIN: 5414363115496 |
| |
|
| | |
| Ausführung Stecker, Mit Abgriff, Steckerabmessungen flach 6,3x0,8 mm, Nennquerschnitt 15 ... 15mm², Isolation teilisoliert, Farbe der Isolation blau, Werkstoff der Isolation Polycarbonat (PC), Werkstoff Messing, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, flachkabelschuh, Flachstecker/-hülse, Flachsteckhülse, Flacksteckverteiler, Hülse, Lackdrahtverbinder, Quetsch-Steckverbinder, Quetschkabelschuhe und Aderendhülsen, Rund-/Flachsteckverbindung, Rundstecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,26* | € 43,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,46* | € 43,59* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 32,76* | € 44,98* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 44,86* | € 58,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3276* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|