| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50480854 Herst.-Nr.: 10239110 EAN/GTIN: 4044773584998 |
| |
|
| | |
| Kontaktausführung Stift, Polzahl 8, Durchmesser des Steckkontaktes 2,5mm, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 630V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontaktes Messing, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet, Koax, Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder, pneumatisch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 5,962* | € 7,942* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,99* | € 7,97* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 6,092* | € 8,102* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,80* | ab € 6,53* | € 8,65* | | | | Lager 3461 | | | | 5 | | € 6,99* | ab € 626,58* | € 645,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3.228,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|