| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50476801 Herst.-Nr.: 70.500.3253.0 EAN/GTIN: 4015573374881 |
| |
|
| | |
| Kontaktausführung Buchse, Polzahl 32, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur -40 ... 120°C, Betriebstemperatur -40 ... 120°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Mit Drahtschutz, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 2,5mm², Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontaktes Kupfer, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Mit Schutzleiter, Breite 27mm, Höhe 33mm, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,24* | € 129,87* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,53* | € 133,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 111,63875* | € 135,39875* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,60* | € 139,05* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 124,9155* | € 151,5455* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,9831* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|