| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50472371 Herst.-Nr.: 720650 EAN/GTIN: 4015609031986 |
| |
|
| | |
| Breite 52mm, Länge 150mm, Form der Aussparung rechteckig, Anzahl der Aussparungen 1, Werkstoff der Adapterplatte Kunststoff, Schutzart (IP), montiert IP65, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapterplatte, Anbaugehäuse B24, Industrie Steckverbinder, Procon, Procon 24, Procon B, Reduzierung der Wandausschnitte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 11,18* | € 13,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,09* | € 15,99* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,38* | € 16,38* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 12,46* | € 17,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,61* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|