Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Patchkabel 10m schwarz IEC6FP8LE0100M40M40E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50373186
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1251610100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenleitung
Kupferkabel
Kupferleitung
Kupferverbindung
Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6, Länge 10m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(4), Steckverbindergehäuse Anschluss 1 sonstige, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 Kunststoff, Steckverbindergehäuse Anschluss 2 sonstige, Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 Kunststoff, Mantel-Farbe schwarz, Knickschutztülle ohne, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle schwarz, Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 27, Pinbelegung sonstige, Schutzart (IP) IP20, NVP-Wert 78%,
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, Signalleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.