| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50308817 Herst.-Nr.: 31976 EAN/GTIN: 4021267319762 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 4A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss, Ausführung integrierbar, Montageart sonstige, Fassung ohne, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,81* | € 5,81* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,82* | € 5,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 4,1035* | € 6,2435* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,27* | € 6,48* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,32* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|