Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50184656 Herst.-Nr.: 910.178 EAN/GTIN: 4016514017027 |
| |
|
| | |
| Ausführung American National Standard, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Schutzart (IP) IP20, Steckrichtung gerade, Anschlusstechnik Schraubklemme, Farbe schwarz, Polzahl 2, Nennspannung 250V, Nennstrom 10A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,43* | € 2,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,47* | € 2,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,48* | € 2,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,50* | € 2,18* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 2,58* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|