Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Stecker 3p,250V,D=13-18mm,gr RST20I3S S1 ZR3V GL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50184352
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.4553.0
EAN/GTIN:
     4015573895065
Suchbegriffe:
Installationssteckverbinder
Steckverbinder
Steckvorrichtung
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Stecker, Kabeldurchmesser 13 ... 18mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung L, N, PE, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grau, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,321kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 93,7mm, Höhe 35,4mm, Breite 35,4mm,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 5,93*
1
€ 5,46*
ab € 5,98*
€ 8,67*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,6389*
€ 9,5189*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,7045*
€ 9,7045*
1
€ 3,90*
ab € 6,83*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5189*
€ 11,32749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9789*
€ 10,68489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5289*
€ 10,14939
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9989*
€ 9,51869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6389*
€ 9,09029
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,6389*
€ 7,90029
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.