Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Stecker 3p,250V/400V,gn RST20I3S S1ZR2VHGN02


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50184351
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.032.4155.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationssteckverbinder
Steckverbinder
Steckvorrichtung
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Stecker, Kabeldurchmesser 10 ... 14mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grün, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,272kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 79,1mm, Höhe 34,6mm, Breite 34,6mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,1622*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6722*
€ 17,45992
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,4922*
€ 17,24572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8222*
€ 16,44842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,1422*
€ 15,63922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7522*
€ 15,17512
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1622*
€ 12,09302
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.