Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Buchse 3p,250V/400V,gn RST20I3S B1ZR3SHGN02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50184348
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.4555.7
EAN/GTIN:
     4015573875166
Suchbegriffe:
Installationssteckverbinder
Steckverbinder
Steckvorrichtung
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Buchse, Kabeldurchmesser 13 ... 18mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, PE, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grün, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,37kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 96mm, Höhe 35,4mm, Breite 35,4mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,08*
Lager 3461
9 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 6,6689*
€ 8,2889*
1
€ 5,46*
ab € 6,07*
€ 8,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,7945*
€ 9,7645*
1
€ 3,90*
ab € 6,87*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,2889*
€ 9,86379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,6689*
€ 7,93599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 828,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.