Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Buchse 3p,250V/400V,gn RST20I3S B1ZR2SHGN02


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S50184343
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.4155.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationssteckverbinder
Steckverbinder
Steckvorrichtung
Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP66, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Buchse, Kabeldurchmesser 10 ... 14mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,75 ... 6mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 1, 2, PE, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz grün, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,294kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 3, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 82mm, Höhe 34,6mm, Breite 34,6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,1322*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,6422*
€ 17,42422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,4522*
€ 17,19812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8122*
€ 16,43652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,0922*
€ 15,57972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,6322*
€ 15,03232
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,1322*
€ 12,05732
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.