Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50183779 Herst.-Nr.: 1788550000 EAN/GTIN: 4032248206087 |
| |
|
| | |
| Breite 82,5mm, Höhe 79mm, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Adapterplatte Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Bügellage Unterteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Anzahl der Aussparungen 0, Anzahl der Leitungseinführungen 1, Art der Verriegelung Längsbügel, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse, Gehäuseoberteil, Industriesteckergehäuse, Industriesteckverbinder-Gehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Längsbügelgehäuse, RockStar Größe 12, Schalengehäuse, Steckgehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,70* | € 24,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,90* | € 24,57* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,27* | € 25,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,67* | € 27,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,13* | € 27,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|