Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50183581 Herst.-Nr.: 1788260000 EAN/GTIN: 4032248205790 |
| |
|
| | |
| Breite 77,5mm, Höhe 82mm, Ausführung des Gehäuses Sockelgehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Adapterplatte Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Mit Klappdeckel, Mit Dichtung, Anzahl der Aussparungen 0, Anzahl der Leitungseinführungen 2, Art der Verriegelung Querbügel, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weidmüller anbaugehäuse, steckergehäuse, Aufbaugehäuse, Gehäuse, Gehäuseunterteil, Industriesteckergehäuse, Industriesteckverbinder-Gehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Querbügelgehäuse, RockStar Größe 6 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,30* | € 17,28* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,31* | € 17,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 12,74* | € 18,25* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,68* | € 19,25* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,93* | € 19,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|