Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder-Gehäuse HDC 10B TOBO 1M25G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3461-S50183541
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1787610000
EAN/GTIN:
     4032248204953
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Breite 55mm, Höhe 52mm, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse pulverbeschichtet, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Adapterplatte Aluminium, Anordnung der Kabelzuführung oben, Bügellage Oberteil, Befestigungsart der Kabelverschraubung metrisch, Anzahl der Aussparungen 1, Anzahl der Leitungseinführungen 0, Art der Verriegelung Querbügel, Korrosionsbeständig, UV-beständig, Schutzart (IP), montiert IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Gehäuse, Gehäuseoberteil, Industriesteckergehäuse, Industriesteckverbinder-Gehäuse, Industriesteckverbindergehäuse, Querbügelgehäuse, RockStar Größe 4, Schalengehäuse, Steckgehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,94*
€ 11,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 11,17*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,22*
€ 11,55*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 12,13*
€ 3,90*
ab € 9,00*
€ 12,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1665240000
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.