Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S41140705 Herst.-Nr.: 1457500 EAN/GTIN: 4046356616249 |
| |
|
| | |
| Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 85 ... 85°C, Bemessungsspannung 250V, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Nickel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, Geschirmt, |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,865* | € 4,145* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,89* | € 4,16* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,9033* | € 4,1933* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,91* | € 4,21* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,93* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 421,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|