Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1405225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1405225 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1405225 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     3461-S41140703
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1405225
EAN/GTIN:
     4046356740180
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Kontakteinsätze
Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 90 ... 90°C, Bemessungsspannung 48V, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,05*
€ 11,08*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,0655*
€ 11,1255*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,5165*
€ 11,5965*
Lager 3461
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,12*
€ 12,21*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,20*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 244,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.