Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-4P- 5,0-#1406188


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S41138700
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406188
EAN/GTIN:
     4046356798624
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Polzahl 4, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige, Kabellänge 5m, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), Farbe des Kabelmantels gelb, Geschirmt, Kabeltyp mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuSn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Nickel/Gold, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -30 ... 105°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -5 ... 105°C, Bemessungsstrom In 4A, Bemessungsspannung 48V, Durchgangswiderstand 5000mOhm, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsdose, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,04*
€ 15,06*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,0192*
€ 15,1292*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,5934*
€ 15,7934*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,56*
€ 16,68*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 834,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430899
ab € 1,64*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.